- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 1号 モールのおすすめ人気ランキング
1号 モールのおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新493件の「1号 モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「未来工業1号モール」、「3号 モール」、「モール 2号」などの商品も取り扱っております。
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質
ABS
色
ホワイト
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質
PVC
全長(m)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状
曲ガリ
規格
1号
トラスコ品番
850-1372
材質
プラスチック(AES)
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。
材質
ASA
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
配線のカバーに最適。
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
1000
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。
蓋の装着が容易にできます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
釘固定できない箇所に最適です
粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です
蓋の装着が容易にできます
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ち固定も容易にできます
用途壁などへ配線した際の配線保護に。
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質
ABS
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。
形状
入ズミ
材質
ASA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格
1ヶ用
側面ノック数
8
適合
モール/1~3号
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質
ABS樹脂
長さ(m)
1